Descripción general
Especificaciones
- Paso12
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes15
- Diámetro de paso1-1/4 pulg.
- Ancho de la cara0.29 pulg.
- Diámetro interno1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Ancho total del engranaje0.864 pulg.
- Distancia de montaje1-1/4 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711121542
- Peso0.16 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete