Motion
YSM12B15X1/2

Browning (RRX)
YSM12B15X1/2

1229145 Engranaje de inglete de diente recto - 12 DP, ángulo de presión de 20 °, 15 dientes, simple, ancho de cara de 0.27 pulg.
Artículo MI #00369326
No. Fabricante YSM12B15X1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
YSM12B15X1/2

1229145 Engranaje de inglete de diente recto - 12 DP, ángulo de presión de 20 °, 15 dientes, simple, ancho de cara de 0.27 pulg.
Artículo MI #00369326
No. Fabricante YSM12B15X1/2

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE YSM12B15 X 1/2 INTRODUCTORES
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado. Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso.
  • Ángulo de presión y número de dientes Los engranajes cónicos en espiral y miter tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de dientes rectos
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso
    12
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20
  • Número de dientes
    15
  • Diámetro de paso
    1.2500 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.2700 pulg.
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Paso diametral
    12
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    1.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.5000 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    55/64 pulg.
  • Distancia de montaje
    1.2500 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSM12B15X1/2
  • Número de Upc del fabricante
    662289136773
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.20 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo