Motion
L102Y
Engranaje de inglete, 12 DP, 20 PA, 1:1 R, 18 dientes, acero
Artículo MI #00369331
No. Fabricante L102Y
Precio121.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de inglete, 12 DP, 20 PA, 1:1 R, 18 dientes, acero
Artículo MI #00369331
No. Fabricante L102Y

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio121.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L102Y ENGRANAJE DEL INTRODUCTOR DE ACERO

Especificaciones

  • Paso
    12
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    18
  • Diámetro de paso
    1-1/2 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.33 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    1-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.63 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1.021 pulg.
  • Distancia de montaje
    1-1/2 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • UPC_NO
    781711121580
  • Peso
    0.29 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo