Motion
M1020

Martin
M1020

Engranaje de inglete de diente recto - 10 DP, ángulo de presión de 20 °, 20 dientes, reboreable, ancho de cara de 0.44 pulg.
Artículo MI #00369338
No. Fabricante M1020
Precio74.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
M1020

Engranaje de inglete de diente recto - 10 DP, ángulo de presión de 20 °, 20 dientes, reboreable, ancho de cara de 0.44 pulg.
Artículo MI #00369338
No. Fabricante M1020

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$74.88/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M1020 ARMARIO

Especificaciones

  • Paso
    10
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    20
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.44 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    1.625 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.813 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1-23/64 pulg.
  • Distancia de montaje
    2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950051802
  • Catálogo del fabricante
  • Engranaje de acoplamiento
    M627, M627A, HM627, HM627A, HMK627A
  • Peso
    0.65 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos