Descripción general
Especificaciones
- Paso8
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes24
- Diámetro de paso3 pulg.
- Ancho de la cara0.68 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo2-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador1 pulg.
- Ancho total del engranaje1.786 pulg.
- Distancia de montaje2-3/4 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711121641
- Peso1.50 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete