Descripción general
Especificaciones
- Paso16
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes24
- Diámetro de paso1-1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.32 pulg.
- Diámetro interno1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Ancho total del engranaje0.88 pulg.
- Distancia de montaje1-3/8 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711121566
- Peso0.20 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete