Descripción general
- Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
- Se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado. Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso.
- Ángulo de presión y número de dientes Los engranajes cónicos en espiral y miter tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de dientes rectos
- Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso16
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20
- Número de dientes24
- Diámetro de paso1.5000 pulg.
- Ancho de la cara0.3100 pulg.
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Paso diametral16
- MaterialAcero
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1.0000 pulg.
- Proyección del concentrador0.5000 pulg.
- Ancho total del engranaje7/8 pulg.
- Distancia de montaje1.3750 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricanteYSM16B24
- Número de Upc del fabricante662289106660
- Página de producto del fabricante
- Peso0.26 lb