Motion
M1624

Martin
M1624

Engranaje de inglete de diente recto - 16 DP, ángulo de presión de 20 °, 24 dientes, reboreable, ancho de cara de 0.31 pulg.
Artículo MI #00369380
No. Fabricante M1624
Precio55.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
M1624

Engranaje de inglete de diente recto - 16 DP, ángulo de presión de 20 °, 24 dientes, reboreable, ancho de cara de 0.31 pulg.
Artículo MI #00369380
No. Fabricante M1624

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$55.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M1624 ARMARIO

Especificaciones

  • Paso
    16
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro de paso
    1.5 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.31 pulg.
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    1 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.5 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    7/8 pulg.
  • Distancia de montaje
    1.375 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI B15.1
  • UPC_NO
    697950052373
  • Catálogo del fabricante
  • Engranaje de acoplamiento
    M627, M627A, HM627, HM627A, HMK627A
  • Peso
    0.20 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos