Motion
L113Y
Engranaje de inglete, 12 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dientes, acero
Artículo MI #00369383
No. Fabricante L113Y
Price$127.11/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de inglete, 12 DP, 20 PA, 1:1 R, 24 dientes, acero
Artículo MI #00369383
No. Fabricante L113Y

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$127.11/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L113Y ENGRANAJE DEL INTRODUCTOR DE ACERO

Especificaciones

  • Paso
    12
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.44 pulg.
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    1.31 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.69 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1.224 pulg.
  • Distancia de montaje
    1-7/8 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • UPC_NO
    781711121788
  • Peso
    0.56 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo