Descripción general
Descripción del fabricante
L114Y ENGRANAJE DEL INTRODUCTOR DE ACERO
Especificaciones
- Paso12
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes30
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.55 pulg.
- Diámetro interno5/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1.62 pulg.
- Proyección del concentrador0.84 pulg.
- Ancho total del engranaje1.489 pulg.
- Distancia de montaje2.312 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711121801
- Peso1.25 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad