Motion
YSM8B24
1229293 Engranaje de inglete de diente recto - 8 DP, ángulo de presión de 20 °, 24 dientes, simple, ancho de cara de 0.64 pulg.
Artículo MI #00369395
No. Fabricante YSM8B24
Precio271.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1229293 Engranaje de inglete de diente recto - 8 DP, ángulo de presión de 20 °, 24 dientes, simple, ancho de cara de 0.64 pulg.
Artículo MI #00369395
No. Fabricante YSM8B24
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
Su precio$271.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE YSM8B24 MITROS
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado. Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso.
  • Ángulo de presión y número de dientes Los engranajes cónicos en espiral y miter tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de dientes rectos
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso
    8
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro de paso
    3.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.6400 pulg.
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Paso diametral
    8
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    1.7500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.8125 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1-37/64 pulg.
  • Distancia de montaje
    2.5630 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSM8B24
  • Número de Upc del fabricante
    662289146833
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.56 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo