Descripción general
Especificaciones
- Paso12
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes21
- Diámetro de paso1-3/4 pulg.
- Ancho de la cara0.4 pulg.
- Diámetro interno1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1.38 pulg.
- Proyección del concentrador0.69 pulg.
- Ancho total del engranaje1.192 pulg.
- Distancia de montaje1-3/4 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711121900
- Peso0.45 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete