Descripción general
- Todos los engranajes de Martin miter y bisel se generan con la forma de diente "coniflex".
- Se permite una ligera desalineación de los engranajes debido a que el cojinete dentado localizado corre longitudinalmente a lo largo del diente de engranaje.
- Los engranajes de inglete de serie Martin están fabricados con acero al carbono 1144
- Los engranajes de inglete endurecidos tienen aproximadamente un 50 % más de capacidad de potencia y proporcionan un mayor desgaste de los engranajes que los engranajes no tratados.
- Todos los engranajes de inglete Martin se cortan con el sistema de ángulo de presión 20° . No funcionarán con ningún otro sistema de ángulo de presión.
- Se recomienda el uso de un aceite mineral recto como lubricante para la mayoría de las aplicaciones de engranajes de inglete.
- Todos los engranajes de inglete de serie estándar deben montarse en ángulo recto (90 grados) para un rodamiento de dientes adecuado
Especificaciones
- Paso12
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes21
- Diámetro de paso1.7500 pulg.
- Ancho de la cara0.3909 pulg.
- Paso diametral12
- MaterialAcero C45 E
- Tipo de orificioReborrable
- Diámetro del cubo1.375 pulg.
- Proyección del concentrador0.688 pulg.
- Distancia de montaje1.75 pulg.
- Número de Upc del fabricante697950052175
- UPC_NO697950052175
- Engranaje de acoplamientoM627, M627A, HM627, HM627A, HMK627A
- Peso0,45 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.