Descripción general
Especificaciones
- Paso5
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes25
- Diámetro de paso5 pulg.
- Ancho de la cara1.12 pulg.
- Diámetro interno1-3/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo3-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador1-3/4 pulg.
- Ancho total del engranaje3.005 pulg.
- Distancia de montaje4-5/8 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711121986
- Peso8.60 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete