Descripción general
Especificaciones
- Paso8
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes32
- Diámetro de paso4 pulg.
- Ancho de la cara0.85 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo3 pulg.
- Proyección del concentrador1.13 pulg.
- Ancho total del engranaje2.286 pulg.
- Distancia de montaje3-5/8 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711122006
- Peso4.60 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete