Descripción general
- Los engranajes de bisel y de inglete Boston están diseñados para la transmisión de movimiento y potencia entre ejes de intersección posicionados en ángulo recto.
- Los engranajes cónicos y de inglete de dientes rectos se cortan con una forma de diente generada que tiene cojinetes de dientes longitudinales localizados conocidos como la forma de diente “Coniflex”®.
- La superioridad de estos engranajes sobre los biseles rectos con cojinetes dentales de longitud completa reside en el control del contacto dental.
- Los engranajes biselados y de inglete de dientes en espiral son adecuados para aplicaciones de mayor velocidad y mayor par.
Especificaciones
- Tipo de dienteConiflex
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes14
- Diámetro de paso1.0000 pulg.
- Ancho de la cara0.2000 pulg.
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Paso diametral14
- MaterialAcero
- Diámetro del cubo0.8800 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711122020
- UPC_NO781711122020
- Relación1:1
- Peso0.10 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete