Descripción general
Especificaciones
- Paso12
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes18
- Diámetro de paso1-1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.33 pulg.
- Diámetro interno1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador0.63 pulg.
- Ancho total del engranaje1.021 pulg.
- Distancia de montaje1-1/2 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711122082
- Peso0.31 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete