Descripción general
Especificaciones
- Paso10
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes20
- Diámetro de paso2 pulg.
- Ancho de la cara0.45 pulg.
- Diámetro interno1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1.62 pulg.
- Proyección del concentrador0.81 pulg.
- Ancho total del engranaje1.364 pulg.
- Distancia de montaje2 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711122105
- Peso0.65 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete