Motion
YSM10B20X5/8

Browning (RRX)
YSM10B20X5/8

1229244 Engranaje de inglete de diente recto - 10 DP, ángulo de presión de 20 °, 20 dientes, simple, ancho de cara de 0.44 pulg.
Artículo MI #00369463
No. Fabricante YSM10B20X5/8
Precio415.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
YSM10B20X5/8

1229244 Engranaje de inglete de diente recto - 10 DP, ángulo de presión de 20 °, 20 dientes, simple, ancho de cara de 0.44 pulg.
Artículo MI #00369463
No. Fabricante YSM10B20X5/8
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
Precio415.84 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE YSM10B20 X 5/8 INTRODUCTORES
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado. Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso.
  • Ángulo de presión y número de dientes Los engranajes cónicos en espiral y miter tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de dientes rectos
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso
    10
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20
  • Número de dientes
    20
  • Diámetro de paso
    2.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.4400 pulg.
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Paso diametral
    10
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    1.6250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.8125 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1-23/64 pulg.
  • Distancia de montaje
    2.0000 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSM10B20X5/8
  • Número de Upc del fabricante
    662289256877
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.74 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo