Motion
YSM10B25
Engranaje de inglete - Ángulo de presión 14.5 , 25 dientes, diámetro interior mínimo, 0.5500 pulg. de ancho de cara
Artículo MI #00369468
No. Fabricante YSM10B25
Precio270.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de inglete - Ángulo de presión 14.5 , 25 dientes, diámetro interior mínimo, 0.5500 pulg. de ancho de cara
Artículo MI #00369468
No. Fabricante YSM10B25
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
Precio270.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE YSM10B25 MITROS
  • Los engranajes cónicos y de inglete desarrollan empuje axial; se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado
  • Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
  • Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Ángulo de presión
    14.50 °
  • Número de dientes
    25
  • Diámetro de paso
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.5500 pulg.
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Paso diametral
    10
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.6250 pulg.
  • Distancia de montaje
    2.438
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    1229269
  • Número de Upc del fabricante
    662289236824
  • UPC_NO
    662289236824
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Diámetro exterior
    2.641 pulg.
  • Ancho general
    1.6250 pulg.
  • Peso
    31.44 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo