Descripción general
Especificaciones
- Paso10
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes25
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.56 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo2 pulg.
- Proyección del concentrador0.94 pulg.
- Ancho total del engranaje1.63 pulg.
- Distancia de montaje2.438 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711122167
- Peso1.30 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete