Motion
L133Y
Engranaje de inglete, 12 DP, 20 PA, 1:1 R, 21 dientes, acero
Artículo MI #00369481
No. Fabricante L133Y
Precio107.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje de inglete, 12 DP, 20 PA, 1:1 R, 21 dientes, acero
Artículo MI #00369481
No. Fabricante L133Y
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
Su precio$107.52/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L133Y ENGRANAJE DEL INTRODUCTOR DE ACERO

Especificaciones

  • Paso
    12
  • Tipo de diente
    Recto
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    21
  • Diámetro de paso
    1-3/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.4 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    1.38 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.69 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1.192 pulg.
  • Distancia de montaje
    1-3/4 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • UPC_NO
    781711122181
  • Peso
    0.40 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes de inglete

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo