Descripción general
- Los engranajes cónicos y de inglete desarrollan empuje axial; se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado
- Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
- Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
- Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Ángulo de presión14.50 °
- Número de dientes21
- Diámetro de paso1.7500 pulg.
- Ancho de la cara0.3900 pulg.
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Paso diametral12
- MaterialAcero
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Tipo de concentradorB Hub
- Diámetro del cubo1.3750 pulg.
- Proyección del concentrador0.6875 pulg.
- Distancia de montaje1.75
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricante1229202
- Número de Upc del fabricante662289246762
- UPC_NO662289246762
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Diámetro exterior1.868 pulg.
- Ancho general1.1875 pulg.
- Peso0.46 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete