Descripción general
Especificaciones
- Paso6
- Tipo de dienteRecto
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes27
- Diámetro de paso4-1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.96 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo3-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador1-1/2 pulg.
- Ancho total del engranaje2.63 pulg.
- Distancia de montaje4-1/8 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711122204
- Peso6.00 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete