Descripción general
Descripción del fabricante
L137Y ENGRANAJE DEL INTRODUCTOR DE ACERO
- Los engranajes de bisel y de inglete Boston están diseñados para la transmisión de movimiento y potencia entre ejes de intersección posicionados en ángulo recto.
- Los engranajes cónicos y de inglete de dientes rectos se cortan con una forma de diente generada que tiene cojinetes de dientes longitudinales localizados conocidos como la forma de diente “Coniflex”®.
- La superioridad de estos engranajes sobre los biseles rectos con cojinetes dentales de longitud completa reside en el control del contacto dental.
- Los engranajes biselados y de inglete de dientes en espiral son adecuados para aplicaciones de mayor velocidad y mayor par.
Especificaciones
- Tipo de dienteConiflex
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes24
- Diámetro de paso6.0000 pulg.
- Ancho de la cara1.3500 pulg.
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Paso diametral4
- MaterialAcero
- Diámetro del cubo4.0000 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711122266
- UPC_NO781711122266
- Relación1:1
- Peso14.92 lb
- Tipo de productoEngranajes de inglete
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad