Motion
YSM4B24
Engranaje 1229400 M - 4 DP, ángulo de presión de 20 °, 24 dientes, orificio plano mínimo, 1.3300 pulg. de ancho de cara
Artículo MI #00369495
No. Fabricante YSM4B24
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje 1229400 M - 4 DP, ángulo de presión de 20 °, 24 dientes, orificio plano mínimo, 1.3300 pulg. de ancho de cara
Artículo MI #00369495
No. Fabricante YSM4B24

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE DE YSM4B24 MITROS
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Se debe proporcionar un soporte de cojinete adecuado. Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso.
  • Ángulo de presión y número de dientes Los engranajes cónicos en espiral y miter tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de dientes rectos
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso
    4
  • Ángulo de presión
    20
  • Número de dientes
    24
  • Diámetro de paso
    6.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.3300 pulg.
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Paso diametral
    4
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Tipo de concentrador
    Tipo B
  • Diámetro del cubo
    4.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.9375 pulg.
  • Distancia de montaje
    5.5000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSM4B24
  • Número de Upc del fabricante
    662289246991
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    14.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo