Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso16
- Tipo de dienteRecto
- Relación1.5:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes24
- Diámetro de paso1-1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.26 pulg.
- Diámetro interno1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1.12 pulg.
- Proyección del concentrador0.56 pulg.
- Ancho total del engranaje0.76 pulg.
- Distancia de montaje1.188 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711122303
- Peso0.25 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados