Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso16
- Tipo de dienteRecto
- Relación1.5:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes16
- Diámetro de paso1 pulg.
- Ancho de la cara0.26 pulg.
- Diámetro interno3/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo0.81 pulg.
- Proyección del concentrador0.44 pulg.
- Ancho total del engranaje0.74 pulg.
- Distancia de montaje1-1/4 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711122327
- Peso0.06 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados