Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso20
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes20
- Diámetro de paso1 pulg.
- Ancho de la cara0.18 pulg.
- Diámetro interno3/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo3/4 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Ancho total del engranaje0.46 pulg.
- Distancia de montaje0.688 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711122341
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados