Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso20
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes10
- Diámetro de paso1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.18 pulg.
- Diámetro interno3/16 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo0.41 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Ancho total del engranaje0.425 pulg.
- Distancia de montaje3/4 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711122365
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados