Motion
L149Y-G
Engranaje cónico, 16 DP, 20 PA, 2:1 R, 32 dientes, acero
Artículo MI #00369528
No. Fabricante L149Y-G
Precio152.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje cónico, 16 DP, 20 PA, 2:1 R, 32 dientes, acero
Artículo MI #00369528
No. Fabricante L149Y-G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$152.95/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L149Y-G ENGRANAJE DE ACERO

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje biselado
  • Paso
    16
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    32
  • Diámetro de paso
    2 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.36 pulg.
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    1.12 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    0.775 pulg.
  • Distancia de montaje
    1.188 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • UPC_NO
    781711122426
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo