Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso16
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes16
- Diámetro de paso1 pulg.
- Ancho de la cara0.36 pulg.
- Diámetro interno3/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo0.81 pulg.
- Proyección del concentrador0.44 pulg.
- Ancho total del engranaje0.845 pulg.
- Distancia de montaje1-1/2 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711122440
- Peso0.10 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados