Motion
YSB16B16-20

Browning (RRX)
YSB16B16-20

1227917 Engranaje de piñón cónico - 16 DP, Ángulo de presión de 20 °, 16 dientes, Normal, 0.35 pulg. Ancho de cara
Artículo MI #00369534
No. Fabricante YSB16B16-20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
YSB16B16-20

1227917 Engranaje de piñón cónico - 16 DP, Ángulo de presión de 20 °, 16 dientes, Normal, 0.35 pulg. Ancho de cara
Artículo MI #00369534
No. Fabricante YSB16B16-20
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
YSB16B16-20 ENGRANAJE DE BISEL
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Debe proporcionarse un soporte de cojinete adecuado
  • Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
  • Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje del piñón cónico
  • Paso
    16
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    16
  • Diámetro de paso
    1.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.3500 pulg.
  • Diámetro interno
    7/16 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    0.8125 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.4375 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    27/32 pulg.
  • Distancia de montaje
    1.5000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSB16B16-20
  • Número de Upc del fabricante
    662289204670
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.15 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo