Descripción general
Descripción del fabricante
YSB14B28-20 ENGRANAJE DE BISEL
- Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
- Debe proporcionarse un soporte de cojinete adecuado
- Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
- Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
- Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso14
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes28
- Paso diametral4
- Diámetro de paso2.0000 pulg.
- Ancho de la cara0.3500 pulg.
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorTipo B
- Diámetro del cubo1.6250 pulg.
- Proyección del concentrador0.6562 pulg.
- Distancia de montaje1.3750 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricanteYSB14B28-20
- Número de Upc del fabricante662289274710
- UPC_NO662289274710
- Página de producto del fabricante
- Peso0.58 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad