Descripción general
Descripción del fabricante
L150Y-P ENGRANAJE DE ACERO
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso14
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes14
- Diámetro de paso1 pulg.
- Ancho de la cara0.35 pulg.
- Diámetro interno1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo0.81 pulg.
- Proyección del concentrador0.56 pulg.
- Ancho total del engranaje0.965 pulg.
- Distancia de montaje1-5/8 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711122488
- Peso0.15 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad