Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso12
- Tipo de dienteRecto
- Relación1.5:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes27
- Diámetro de paso2-1/4 pulg.
- Ancho de la cara0.42 pulg.
- Diámetro interno1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador0.78 pulg.
- Ancho total del engranaje1.135 pulg.
- Distancia de montaje1-3/4 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711122501
- Peso0.65 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados