Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso12
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes36
- Diámetro de paso3 pulg.
- Ancho de la cara0.54 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo2.12 pulg.
- Proyección del concentrador0.88 pulg.
- Ancho total del engranaje1.275 pulg.
- Distancia de montaje1-7/8 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711122563
- Peso1.50 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados