Motion
BS1236-2

Martin
BS1236-2

Engranaje cónico - 12 DP, ángulo de presión de 20 °, 36 dientes, reboreable, ancho de cara de 0.53 pulg.
Artículo MI #00369573
No. Fabricante BS1236-2
Precio131.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
BS1236-2

Engranaje cónico - 12 DP, ángulo de presión de 20 °, 36 dientes, reboreable, ancho de cara de 0.53 pulg.
Artículo MI #00369573
No. Fabricante BS1236-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$131.42/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BS1236-2 BILLÓN DE ENGRANAJE

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje biselado
  • Paso
    12
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    36
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.53 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    2.125 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.875 pulg.
  • Engranaje de acoplamiento
    BS1218-2
  • Ancho total del engranaje
    1.2656 pulg.
  • Distancia de montaje
    1.875 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Número de Upc del fabricante
    697950053059
  • UPC_NO
    697950053059
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.26 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos