Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso12
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes18
- Diámetro de paso1-1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.53 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1.31 pulg.
- Proyección del concentrador0.81 pulg.
- Ancho total del engranaje1-3/8 pulg.
- Distancia de montaje2-3/8 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711122587
- Peso0.35 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados