Motion
L153Y-G
Engranaje cónico, 10 DP, 20 PA, 1.5:1 R, 30 dientes, acero
Artículo MI #00369579
No. Fabricante L153Y-G
Precio276.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje cónico, 10 DP, 20 PA, 1.5:1 R, 30 dientes, acero
Artículo MI #00369579
No. Fabricante L153Y-G

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$276.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L153Y-G ENGRANAJE DE ACERO

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje biselado
  • Paso
    10
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    1.5:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    30
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.58 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    2-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1.445 pulg.
  • Distancia de montaje
    2-1/4 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • UPC_NO
    781711122648
  • Peso
    2.00 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo