Motion
L155Y-G
Engranaje cónico, 10 DP, 20 PA, 2:1 R, 40 dientes, acero
Artículo MI #00369589
No. Fabricante L155Y-G
Precio454.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje cónico, 10 DP, 20 PA, 2:1 R, 40 dientes, acero
Artículo MI #00369589
No. Fabricante L155Y-G
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
Su precio$454.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
L155Y-G ENGRANAJE DE ACERO

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje biselado
  • Paso
    10
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    40
  • Diámetro de paso
    4 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.72 pulg.
  • Diámetro interno
    7/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    3 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.19 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1.695 pulg.
  • Distancia de montaje
    2-1/2 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • UPC_NO
    781711122686
  • Peso
    3.60 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo