Motion
YSB10B40-20

Browning (RRX)
YSB10B40-20

1228188 Engranaje cónico - 10 DP, Ángulo de presión de 20 °, 40 dientes, Normal, 0.71 pulg. Ancho de la cara
Artículo MI #00369590
No. Fabricante YSB10B40-20
Precio941.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
YSB10B40-20

1228188 Engranaje cónico - 10 DP, Ángulo de presión de 20 °, 40 dientes, Normal, 0.71 pulg. Ancho de la cara
Artículo MI #00369590
No. Fabricante YSB10B40-20
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
Su precio$941.07/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YSB10B40-20 ENGRANAJE DE BISEL
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Debe proporcionarse un soporte de cojinete adecuado
  • Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
  • Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje biselado
  • Paso
    10
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    40
  • Diámetro de paso
    4.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.7100 pulg.
  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.1875 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1-11/16 pulg.
  • Distancia de montaje
    2.5000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSB10B40-20
  • Número de Upc del fabricante
    662289164868
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    3.76 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo