Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso8
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes40
- Diámetro de paso5 pulg.
- Ancho de la cara0.83 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo3 pulg.
- Proyección del concentrador1-1/4 pulg.
- Ancho total del engranaje1.85 pulg.
- Distancia de montaje2-7/8 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711122525
- Peso5.25 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados