Motion
YSB8F40-20X1

Browning (RRX)
YSB8F40-20X1

1228642 Engranaje cónico - 8 DP, ángulo de presión de 20 °, 40 dientes, acabado con ranura, ancho de cara de 0.82 pulg.
Artículo MI #00369600
No. Fabricante YSB8F40-20X1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
YSB8F40-20X1

1228642 Engranaje cónico - 8 DP, ángulo de presión de 20 °, 40 dientes, acabado con ranura, ancho de cara de 0.82 pulg.
Artículo MI #00369600
No. Fabricante YSB8F40-20X1

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
YSB8F40-20X1 ENGRANAJE DE BISEL
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Debe proporcionarse un soporte de cojinete adecuado
  • Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
  • Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje biselado
  • Paso
    8
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    40
  • Diámetro de paso
    5.0000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.8200 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    3.0000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.2500 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1-27/32 pulg.
  • Distancia de montaje
    2.8750 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSB8F40-20X1
  • Número de Upc del fabricante
    662289105328
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    5.08 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo