Motion
YSB8F20-20X1

Browning (RRX)
YSB8F20-20X1

1228634 Engranaje de piñón cónico - 8 DP, ángulo de presión de 20 °, 20 dientes, acabado con chaveta, ancho de cara de 0.82 pulg.
Artículo MI #00369605
No. Fabricante YSB8F20-20X1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
YSB8F20-20X1

1228634 Engranaje de piñón cónico - 8 DP, ángulo de presión de 20 °, 20 dientes, acabado con chaveta, ancho de cara de 0.82 pulg.
Artículo MI #00369605
No. Fabricante YSB8F20-20X1
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
YSB8F20-20X1 ENGRANAJE DE BISEL
  • Los engranajes biselados y de guillotina desarrollan empuje axial
  • Debe proporcionarse un soporte de cojinete adecuado
  • Los engranajes de inglete deben funcionar en conjuntos de dos o más engranajes con el mismo paso, ángulo de presión y número de dientes
  • Los engranajes de biselado en espiral y de inglete tienen contacto continuo con la línea de paso y son más suaves y silenciosos que los engranajes de diente recto
  • Los engranajes del bisel en espiral y el engranaje deben funcionar en conjuntos de engranajes de acoplamiento con espiral de mano opuesta
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje del piñón cónico
  • Paso
    8
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    20
  • Diámetro de paso
    2.5000 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.8200 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    2.1250 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.4062 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    2-9/32 pulg.
  • Distancia de montaje
    4.0000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    YSB8F20-20X1
  • Número de Upc del fabricante
    662289275304
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    1.90 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo