Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso6
- Tipo de dienteRecto
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes18
- Diámetro de paso3 pulg.
- Ancho de la cara1.06 pulg.
- Diámetro interno1-1/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo2-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador1.59 pulg.
- Ancho total del engranaje2.765 pulg.
- Distancia de montaje4-3/4 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711122808
- Peso3.20 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados