Motion
BS618-2

Martin
BS618-2

Engranaje de piñón cónico - S DP, ángulo de presión de 20 °, 18 dientes, reboreable, ancho de cara de 1.06 pulg.
Artículo MI #00369624
No. Fabricante BS618-2
Precio211.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
BS618-2

Engranaje de piñón cónico - S DP, ángulo de presión de 20 °, 18 dientes, reboreable, ancho de cara de 1.06 pulg.
Artículo MI #00369624
No. Fabricante BS618-2

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio211.11 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BS618-2 PIÑÓN BISEL

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje del piñón cónico
  • Paso
    S
  • Tipo de diente
    Recto
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    18
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Ancho de la cara
    1.06 pulg.
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    2.5 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.625 pulg.
  • Engranaje de acoplamiento
    BS636-2
  • Ancho total del engranaje
    2.7656 pulg.
  • Distancia de montaje
    4.75 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Número de Upc del fabricante
    697950052618
  • UPC_NO
    697950052618
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    3.14 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos