Descripción general
Especificaciones
- Paso3 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Número de roscas1
- Dirección de rotaciónMano derecha
- Diámetro de paso4 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Ancho de la cara5-1/2 pulg.
- MaterialAcero
- Ángulo de ataque4° 46'
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Jefe1.0472 pulg.
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tamaño del chavetero3/8 x 3/16 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer