Motion
LSA101Y-L
Engranaje miter en espiral, 12 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 1:1 R, 15 dientes
Artículo MI #00369652
No. Fabricante LSA101Y-L
Price$170.61/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje miter en espiral, 12 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 1:1 R, 15 dientes
Artículo MI #00369652
No. Fabricante LSA101Y-L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$170.61/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ENGRANAJE STL DE LSA101Y L-SP/INTRODUCTOR

Especificaciones

  • Paso
    12
  • Tipo de diente
    Espiral izquierda
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    15
  • Diámetro de paso
    1-1/4 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.3 pulg.
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    1 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    0.864 pulg.
  • Distancia de montaje
    1-1/4 pulg.
  • Ángulo espiral
    35 °
  • Tamaño del chavetero
    1/8 x 1/16 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • Peso
    0.16 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo