Descripción general
Especificaciones
- Paso12
- Tipo de dienteEspiral izquierda
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes18
- Diámetro de paso1-1/2 pulg.
- Ancho de la cara0.34 pulg.
- Diámetro interno5/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo1-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador0.56 pulg.
- Ancho total del engranaje1.021 pulg.
- Distancia de montaje1-1/2 pulg.
- Ángulo espiral35 °
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- Peso0.30 lb